Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254.74, Riegler T-Stück G 1/2 R 1/2 innen/innen/aussen Messing blank Betriebsdru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478239
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112735
EAN/GTIN:
     4047322066259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

254.74, 112735, T-Stück G 1/2 R 1/2 innen/innen/aussen Messing blank Betriebsdruck max. 50 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 21

T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123 GRAMM
Gewinde:
G/R 1/2
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
64,5 mm
L2:
33,0 mm
SW:
21 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
254.74
BAA059001:
112735
BAA271001:
4047322066259
BAA316001:
<p>T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing blank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
652
30
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,18*
3 Tage
652
1
€ 6,80*
ab € 3,12*
€ 4,60*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 5,49*
8 Tage
712
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.74
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.