Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252-22-ES.jpg
252-22-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846111794
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.21-ES
EAN/GTIN:
     4047322064651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: G 1/8 L1: 22,0 mm Material: Edelstahl 1.4571 SW: 14 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 73072210
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/8
L1:
22,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4571
SW:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe edelstahl g 1/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/8", 846111794, 252.21-ES, 111794
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,27*
3 Tage
612
1
€ 6,80*
ab € 2,74*
€ 4,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,60*
2 Tage
612
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 55 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.