Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.21-ES, Riegler Muffe G 1/8 innen Edelstahl 1.4571 SW 14 Länge: 22,0 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478069
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111794
EAN/GTIN:
     4047322064651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.21-ES, 111794, Muffe G 1/8 innen Edelstahl 1.4571 SW 14 Länge: 22,0 Gewinde nach ISO 228-1

Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/8
L1:
22,0 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.21-ES
BAA059001:
111794
BAA271001:
4047322064651
BAA316001:
<p>Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571</p>
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe edelstahl g 1/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/8", Standardverschraubungen »Edelstahl«, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
628
50
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,28*
3 Tage
628
1
€ 6,80*
ab € 2,76*
€ 4,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,61*
2 Tage
628
1
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 4,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.