Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
13-614-8.jpg
13-614-8.jpg
schwenkverschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110574
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.638-12
EAN/GTIN:
     4047322024686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
Winkel-Schwenkverschraubung mit O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10 mm, SW 5, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 18 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C für Schlauch: 12/10 mm Gewinde: G 3/8 L1: 31,5 mm L2: 36,0 mm Material: Messing vernickelt O-Ring: NBR Sechskant: Innen SW: 5 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch:
12/10 mm
Gewinde:
G 3/8
L1:
31,5 mm
L2:
36,0 mm
Material:
Messing vernickelt
O-Ring:
NBR
Sechskant:
Innen
SW:
5 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,73*
€ 6,02*
8 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,85*
3 Tage
122
1
€ 6,80*
ab € 5,04*
€ 7,26*
3 Tage
122
1
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 7,26*
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.