Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10
Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10
Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10
Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10
Riegler Winkel-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003448
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.638-12
EAN/GTIN:
     4047322024686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
Winkel-Schwenkverschraubung mit O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10 mm, SW 5, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
18 bar
L1:
31.5 mm
SW:
5 mm
Sechskant:
Innen
Gewinde:
G 3/8
Material:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Schlauch:
12/10 mm
L2:
36 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,00*
6 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 6,82*
3 Tage
122
1
€ 6,80*
ab € 5,01*
€ 7,20*
3 Tage
122
1
€ 8,50*
ab € 5,02*
€ 7,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.