Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
768-014-6.jpg
768-014-6.jpg
Gewinde-Stecknippel.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108719
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     768.012-14
EAN/GTIN:
     4047322384988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft riegler
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die wichtigsten Anschlussvarianten erstellt und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten gesenkt werden. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 16 bar Arbeitsdruck min.: -0,99 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: NBR für Schlauch-Außen-Ø: 14 mm Gewinde: G 1/2 L1: 48,2 mm Material: Messing vernickelt Serie: click-clock Spannring: Edelstahl SW: 22 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 14 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
für Schlauch-Außen-Ø:
14 mm
Gewinde:
G 1/2
L1:
48,2 mm
Material:
Messing vernickelt
Schlauch-Außen-Durchmesser:
14 mm
Serie:
click-clock
Spannring:
Edelstahl
SW:
22 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, 108719, 846108719, 768.012-14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,01*
3 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 1,55*
€ 2,36*
8 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,49*
3 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.