Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322384988 Herst.-Nr.: 768.012-14 EAN/GTIN: 4047322384988 |
| | |
|
| | |
| Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die wichtigsten Anschlussvarianten erstellt und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten gesenkt werden. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Serie: | click-clock | Lösering: | Hostaform | Spannring: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Stecknippel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,58* | € 2,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,55* | € 2,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,56* | € 2,36* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,67* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|