Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

768.012-14, Riegler Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938429
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108719
EAN/GTIN:
     4047322384988
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft riegler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

768.012-14, 108719, Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 14

Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt

Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungenkönnen die wichtigsten Anschlussvarianten erstellt und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten gesenkt werden.

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen.

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
14 mm
L1:
48,2 mm
SW:
22 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
768.012-14
BAA059001:
108719
BAA271001:
4047322384988
BAA316001:
<p>Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 1
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, GEWINDE-STECKNIPPEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,01*
3 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 1,55*
€ 2,36*
8 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,49*
3 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.