Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schl-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58-018-4-M.jpg
58-018-4-M.jpg
T-schwenkverschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108682
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     758.014-6 M
EAN/GTIN:
     4047322210164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 4 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbarverwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchengeeignet für den Vakuumbetrieb Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 16 bar Arbeitsdruck min.: -0,99 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: NBR Empfohlener Schlauch: PA, PU für Schlauch-Außen-Ø: 6 mm Gewinde: G 1/4 L1: 49,0 mm L2: 29,4 mm Lösering: Hostaform Material: Messing vernickelt Serie: click-clock Spannring: Edelstahl SW: 4 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
Empfohlener Schlauch:
PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
49,0 mm
L2:
29,4 mm
Lösering:
Hostaform
Material:
Messing vernickelt
Schlauch-Außen-Durchmesser:
6 mm
Serie:
click-clock
Spannring:
Edelstahl
SW:
4 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler t-einschraubverschraubungen, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, 108682, 758.014-6 M, 846108682
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 5,84*
3 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 4,53*
€ 6,48*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,82*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
769.006
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
758.006
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.