Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schl-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322210164
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     758.014-6 M
EAN/GTIN:
     4047322210164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vern., SW 4. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb
  • Weitere Informationen:
    Betriebstemperatur min.:
    -20 °C
    Betriebstemperatur max.:
    80 °C
    Serie:
    click-clock
    Lösering:
    Hostaform
    Spannring:
    Edelstahl
    Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, t-steckverschraubung riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, T-Steckverschraubungen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 4,90*
    ab € 4,63*
    € 5,82*
    3 Tage
    4
    1
    € 6,80*
    ab € 4,56*
    € 6,53*
    Lager 214
    4
    1
    € 4,30*
    ab € 4,60*
    € 6,64*
    6 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,84*
    € 6,90*
    2 Tage
    4
    1
    € 8,50*
    ab € 4,91*
    € 7,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Riegler
    LW3-10
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Riegler
    LW4-14
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Riegler
    91.006
    ab € 0,18*
    Zubehör
    Riegler
    769.006
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Riegler
    758.006
    ab € 0,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.