Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

758.014-6 M, Riegler T-Schwenk-Steckverbinder Serie click clock, drehbar G 1/4 a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481942
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108682
EAN/GTIN:
     4047322210164
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

758.014-6 M, 108682, T-Schwenk-Steckverbinder Serie click clock, drehbar G 1/4 aussen, zylindrisch mit O-Ring Messing vernickelt für Schlauch Außen-ø 6 mm Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemp. -20°C - + 80°C Sechskant 4

T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vern., SW 4

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfachwiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Empfohlener Schlauch:
PA, PU und PE
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
49,0 mm
L2:
29,4 mm
SW:
4 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
758.014-6 M
BAA059001:
108682
BAA271001:
4047322210164
BAA316001:
<p>T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Sc
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler t-einschraubverschraubungen, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, T-SCHWENK-STECKVERBINDER, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 5,84*
3 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 4,53*
€ 6,48*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,82*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
769.006
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
758.006
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.