Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250-52-ES.jpg
250-52-ES.jpg
250-35-ESz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103797
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.52 ES
EAN/GTIN:
     4047322063142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 14 bar Technische Eigenschaften: A: 80,0 mm B max.: 107,0 mm B min.: 95,0 mm Betriebsdruck max.: 14 bar Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: PTFE DN: 20 Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 Gewinde: G 3/4 Handrad: Aluminium Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 L: 66,0 mm Mediumstemperatur max.: 160 °C Umgebungstemperatur max.: 160 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84818063
Weitere Informationen:
A:
80,0 mm
B max.:
107,0 mm
B min.:
95,0 mm
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
20
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 3/4
Handrad:
Aluminium
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
L:
66,0 mm
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
480
€ 8,50*
ab € 50,85*
€ 64,60*
Lager 8670
480
€ 4,90*
ab € 53,45*
€ 68,40*
€ 4,90*
ab € 54,80*
€ 71,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 74,29*
4 Tage
480
€ 4,30*
ab € 60,52*
€ 75,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.