Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322063142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.52 ES
EAN/GTIN:
     4047322063142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 14 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Handrad:
Aluminium
B min.:
95 mm
B max.:
107 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1138
1
€ 8,50*
ab € 50,85*
€ 63,43*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 53,55*
€ 66,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 73,95*
Lager 214
1138
1
€ 4,30*
ab € 60,75*
€ 75,59*
4 Tage
1138
1
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.