| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846103753 Herst.-Nr.: 230.50 V EAN/GTIN: 4047322054607 |
| | |
|
| | |
| Schnellschluss-Absperrventil, Ms. verchr.,DIN 4817 DVGW, G 1/2 IG, DN12, max. 4 bar Flüssiggas/max. 16 bar nicht aggressive MedienTechnische Eigenschaften: Anschluss: G 1/2 IG Betriebsdruck: max. 4 bar / 16 bar (abhängig vom Medium) Betriebstemperatur max.: 60 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C DN: 12 Durchfluss: Keine Angabe vorhanden, abhängig vom Betriebsdruck und Medium DVGW-Zulassung: DIN 4817-1:1981-04 Gehäuse: Messing Ms58 verchromt Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Handrad: Kunststoff O-Ring: NBR-Qualität (Perbunan-n), heizölbeständig Spindel: Messing Ms58 Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84818079 Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/2 IG | Betriebsdruck: | max. 4 bar / 16 bar (abhängig vom Medium) | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | DN: | 12 | Durchfluss: | Keine Angabe vorhanden, abhängig vom Betriebsdruck und Medium | DVGW-Zulassung: | DIN 4817-1:1981-04 | Gehäuse: | Messing Ms58 verchromt | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Handrad: | Kunststoff | O-Ring: | NBR-Qualität (Perbunan-n), heizölbeständig | Spindel: | Messing Ms58 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,68* | € 48,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,50* | € 49,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,49* | € 51,93* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,72* | € 63,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 45,51* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|