| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322054607 Herst.-Nr.: 230.50 V EAN/GTIN: 4047322054607 |
| | |
|
| | |
| Schnellschluss-Absperrventil, Messing verchromt, DIN 4817 DVGW anerkannt, G 1/2 IG, DN 12, PN max. 16 bar. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Anwendungsbereich: | Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | DVGW-Zulassung: | DIN 4817-1:1981-04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,82* | € 46,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,37* | € 46,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,16* | € 49,13* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,27* | € 51,58* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,98* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|