Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100869_D.jpg
100869_D.jpg
737-303z.jpg
variobloc-druckregler-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100871
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     737.303
EAN/GTIN:
     4047322115162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant. Technische Eigenschaften: A: 77,0 mm B: 165,0 mm BG: 1 C: 33,0 mm D: 132,0 mm Dichtmaterial: NBR DN: 10 Durchfluss: 2000 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 25 bar Gehäuse: Zink-Druckguss Gewinde: G 1/4 Mediumstemperatur max.: 60 °C Regelbereich max.: 10 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Umgebungstemperatur max.: 90 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
77,0 mm
B:
165,0 mm
BG:
1
C:
33,0 mm
D:
132,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
DN:
10
Durchfluss:
2000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 52,82*
€ 66,84*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 68,62*
1
€ 4,90*
ab € 54,24*
€ 70,12*
2 Tage
35
1
€ 8,50*
ab € 56,72*
€ 71,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 72,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.