Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322115162
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     737.303
EAN/GTIN:
     4047322115162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 52,75*
€ 66,64*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 55,66*
€ 68,46*
1
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 69,82*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 56,91*
€ 71,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.