Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100871
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     737.303
EAN/GTIN:
     4047322115162
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Durchfluss:
2000 l/min
DN:
10
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck max.:
25 bar
A:
77,0 mm
B:
165,0 mm
C:
33,0 mm
D:
132,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.