Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard-mini«, Schalttafelmutter, G 1/4, 0,1-3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
482-10-C.jpg
482-10-C.jpg
480-23z.jpg
druckregler-wasser-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100776
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     482.20 A
EAN/GTIN:
     4047322092807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Kleindruckregler
Druckregler »Standard-mini«, inkl. Manometer und Schalttafelmutter, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,1 - 3 bar Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Technische Eigenschaften: A: 40,0 mm B: 76,3 mm BG: 0 C: 15,0 mm D: 61,3 mm Dichtmaterial: NBR DN: 5 Durchfluss: 330 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 25 bar Federhaube: POM-Messing Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert Gewinde: G 1/4 Landefeld_1zu1: DR 01-3 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DR01-3 Manometeranzeige max.: 4 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Mediumstemperatur max.: 60 °C Regelbereich max.: 3 bar Regelbereich min.: 0,1 bar Serie: Standard-mini Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
40,0 mm
B:
76,3 mm
BG:
0
C:
15,0 mm
D:
61,3 mm
Dichtmaterial:
NBR
DN:
5
Durchfluss:
330 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
25 bar
Federhaube:
POM-Messing
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde:
G 1/4
Landefeld_1zu1:
DR 01-3
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DR01-3
Manometeranzeige max.:
4 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Regelbereich max.:
3 bar
Regelbereich min.:
0,1 bar
Serie:
Standard-mini
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 26,89*
7 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 20,97*
€ 27,55*
1
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,10*
2 Tage
110
1
€ 8,50*
ab € 21,94*
€ 28,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 134,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.