Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

482.20 A, Riegler Druckregler Standard-mini G 1/4 Regelbereich 0,1-3 bar inkl. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-480224
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100776
EAN/GTIN:
     4047322092807
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Kleindruckregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

482.20 A, 100776, Druckregler Standard-mini G 1/4 Regelbereich 0,1-3 bar inkl. Manometer u. Schlattafelmutter, Eingangsdruck max. 25 bar, rücksteuerbar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C

Druckregler »Standard-mini«, inkl. Manometer und Schalttafelmutter, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar,Regelbereich 0,1 - 3 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in

kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
282 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
0 °C
BG:
0
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
330 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
5
A:
40,0 mm
B:
76,3 mm
C:
15,0 mm
D:
61,3 mm
Serie:
Standard-mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 26,89*
7 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 20,97*
€ 27,55*
1
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,10*
2 Tage
110
1
€ 8,50*
ab € 21,94*
€ 28,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.