Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard-mini«, Schalttafelmutter, G 1/4, 0,1-3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322092807
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     482.20 A
EAN/GTIN:
     4047322092807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Kleindruckregler
Druckregler »Standard-mini«, inkl. Manometer und Schalttafelmutter, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,1 - 3 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Betriebstemperatur max.:
0 °C
Serie:
Standard-mini
Regelbereich min.:
0.1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, druckregelventil riegler r1/4, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 26,56*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 20,94*
€ 27,47*
1
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 28,02*
2 Tage
122
1
€ 8,50*
ab € 21,99*
€ 28,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.