Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8132QAAm.jpg
8132QAAm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845VT307K-5DZ1-02F-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307K-5DZ1-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Hohe Durchflusskapazität bei kompakter Bauweise.Geringe Leistungsaufnahme.Für Vakuumanwendungen geeignet.1 Ventil, 6 Funktionen. (Vielfache Anschlussmöglichkeiten)Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktionen möglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Aufteilungsventil, Auswahlventil.Die auf Mehrfachanschlussplatte montierten Ventile können einfach durch Umdrehen der Selektorplatte von N.C. drucklosgeschlossen in N.O. drucklos geöffnet geändert werden. Gehäuse: T (Rohrversion) Ventilspezifikation: Standard Betriebsdruck: K (Hochdruckausführung [1 MPa]) Spannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung) Anschlussgröße: 02 (1/4 [8A]) Gewinde: F (G [PF]) Option: Keine CE-Konformität: Q (CE)
Weitere Suchbegriffe: Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, VT307K-5DZ1-02F-Q, 845VT307K-5DZ1-02F-Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 37,73*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 29,98*
€ 38,31*
€ 8,95*
ab € 36,90*
€ 48,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.