| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845VHS50-F06B Herst.-Nr.: VHS50-F06B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen Modulare Blockbauweise zum Anschluss an FRL-Einheiten Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftversorgungsprobleme (OSHA-konform) Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option. Gehäusegröße: 50 Gewinde: F (G) Anschlussgröße: 06 (3/4) Material des Drehknopfs / der Kappe: B (Aluminium) Optionen: Keine Druckanzeigeeinheit: Keine Gehäuseoption: Keine |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerventil, Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, smc 3/2 wegeventil, 845VHS50-F06B, VHS50-F06B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,67* | € 58,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,37* | € 59,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,74* | € 76,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|