Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845TU0805BU-20 SMC Polyurethan-Schlauch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TU-002m.jpg
TU-002m.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845TU0805BU-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0805BU-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
SMC Polyurethan-Schlauch TU Äußerst flexibler Schlauch für Durckluft und Wasser Max. Betriebsdruck: 0,8 MPa (bei 20 °C) Sehr enge Biegeradien möglich Temperaturbereich: -20 bis 60 °C (Wasser: 0 bis 40 °C) Technische Eigenschaften: Serie: TU Werkstoff: Polyurethan Innendurchmesser: 5 mm Außendurchmesser: 8 mm Grundfarbe: blau Model: Standard Rollenlänge: 20 m
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8 mm
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser:
5 mm
Model:
Standard
Rollenlänge:
20 m
Serie:
TU
Werkstoff:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 19,05*
3 Tage
72
€ 8,90*
ab € 14,54*
€ 19,32*
€ 8,95*
ab € 16,29*
€ 21,99*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 19,79*
€ 27,56*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,30*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,20*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,62*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 16,86*
Zubehör
SMC
TM-08
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.