Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1800.jpg
1800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845SY5360-5LOU-C4-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5360-5LOU-C4-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich. Funktionsweise: 3 (5/3-Wege Mittelstellung geschlossen) Ausführung Mehrfachanschlussplatte: 60 (Rohrversion Interne Verdrahtung Kassettentyp) Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft Spulen Spezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: LO (L-Steckdose, ohne Stecker) Anschlusskabellänge: Keine Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Bipolar, Varistor) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung A, B-Anschlussgröße: C4 (Rohrversion ø4 Steckverbindung) Gewinde: Rc (oder keine) Option: Keine CE-Konformität: Q (CE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.