| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845SY5220-5DZ-C6F-Q Herst.-Nr.: SY5220-5DZ-C6F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich. Funktionsweise: 2 (5/2-Wege bistabil) Ausführung Mehrfachanschlussplatte: 20 (Rohrversion, individuelle Verdrahtung) Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft Spulen Spezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: D (DIN-Terminal mit Stecker) Anschlusskabellänge: Keine Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Z (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige, Freilaufdiode) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung A, B-Anschlussgröße: C6 (Rohrversion ø6 Steckverbindung) Gewinde: F (G) Option: Keine CE-Konformität: Q (CE) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, 845SY5220-5DZ-C6F-Q, SY5220-5DZ-C6F-Q |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,77* | € 86,37* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,69* | € 98,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,02* | € 113,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|