Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQ1*3*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1932.jpg
1932.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845SQ1131N-51-C4-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SQ1131N-51-C4-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Die 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile der Serie SQ sind für Anwendungen entwickelt, die Hochgeschwindigkeit, Hochfrequenzbetrieb, hohe Lebensdauer und präzise Ansprechzeit erfordern. Die Serie SQ gewährleistet eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger bei SQ1000, 20 ms oder weniger bei SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es ist eine Vielzahl von Optionen verfügbar. Funktionsweise: 1 (5/2-Wege monostabil) Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber) Funktion: N (negativ COM) Spulenspannung: 5 (24 VDC) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: C4 (Steckverbindung Ø4) Stecker Montageanschluss: Keine Verblockbare Anschlussplatte: ohne Mehrfachanschlussplatte CE-Konformität: Q (CE)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,11*
€ 58,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,65*
€ 58,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.