Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHZ2, Pneumatischer Parallelgreifer, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHZ-002-M.jpg
MHZ-002-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845MHZ2-16D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHZ2-16D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Linearführung für hohe Präzision, reibungslosen Betrieb und Greifkräfte bis 318 N Kolben-Ø: 16 mm Funktionsweise: D (Doppeltwirkend) Fingerposition: 1 (Anschluss an Standardseite) Gehäusezubehör: Grundausführung Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer smc, parallelgreifer, MHZ2-16D1, 845MHZ2-16D1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,15*
€ 253,01*
Lager 8670
8
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 258,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.