Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840550147151249 ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
baa17fe205e968ab04e0fd55c7430804_600_600
dc0d68e1dbbc6031ccf18ef6ec012e46_600_600
405135a6a3fcb79b3803c04ce9693f71_600_600
6663764abf9317035e317345ca930f8a_600_600
342192bde639ba89bf72958ba9283f1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840550147151249
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550147151249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr
klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX GS Bauart: Klemmnabe Material: Aluminium Größe: 14 Bohrung: 12 mm Ausführung: mit Nut Nabenausführung: 2.1 (mit Passfedernut)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut
Bauart:
Klemmnabe
Bohrung:
12 mm
Größe:
14
Material:
Aluminium
Nabenausführung:
2.1 (mit Passfedernut)
Typ:
ROTEX GS
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung welle, 550147151249, 840550147151249
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 17,59*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 17,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.