Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR ROTEX GS 14 AL-H, Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR ROTEX GS 14 AL-H, Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut
KTR ROTEX GS 14 AL-H, Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut
KTR ROTEX GS 14 AL-H, Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut
Artikel-Nr.:
     1955-2000344413
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     550147151249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr
klauenkupplung elastisch
KTR ROTEX GS 14 AL-H, Klemmnabe 2.1 Ø12H7 Nut drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
550147151249
Werksnummer:
550147151249
Gewicht netto Kg:
1,120000
Gewicht brutto Kg:
1,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmnabe
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung welle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 15,05*
€ 17,53*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 18,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.