Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901252718 KSDER0NA/BN0V, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fe4340ad7b8bd3e70c89d63ee4dacb1c_600_600
fe4340ad7b8bd3e70c89d63ee4dacb1c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901252718
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901252718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Sitz-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Federrückstellung: mit Federrückstellung Hauptanschlüsse: 2 Kolbensymbol: N Nenngröße: 0 Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Dichtungswerkstoff: FKM Maximaler Volumenstrom l/min: 20 Typ: KSDE Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: A Einschraubbohrung: High-Performance und Einschraubbohrung R/B Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: ohne Spule Elektrischer Anschluss: ohne Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
High-Performance und Einschraubbohrung R/B
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
ohne
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
A
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
N
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
20
Nenngröße:
0
Spannung V/Hz:
ohne Spule
Typ:
KSDE
Ventilart:
Wegesitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.