Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901151279 KSDER1CB/HN11V, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2c4dd4ceb4e64ae71e8896fe623da265_600_600
2c4dd4ceb4e64ae71e8896fe623da265_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901151279
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901151279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Sitz-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Kolbensymbol: C Maximaler Volumenstrom l/min: 20 Geräteserie: B Elektrischer Anschluss: ohne Hauptanschlüsse: 2 Nenngröße: 1 Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hilfsbetätigungseinrichtung : mit schraubbarer Hilfsbetätigungseinrichtung Dichtungswerkstoff: FKM Typ: KSDE Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: High-Performance und Einschraubbohrung R/T-11A Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: ohne Spule Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
High-Performance und Einschraubbohrung R/T-11A
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
ohne
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
B
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit schraubbarer Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
C
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
20
Nenngröße:
1
Spannung V/Hz:
ohne Spule
Typ:
KSDE
Ventilart:
Wegesitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.