Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900951038 DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d388ee8fdf9a249950e3e233370b3d77_600_600
d388ee8fdf9a249950e3e233370b3d77_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900951038
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900951038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 Verstellart: elektrisch/mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 150 Typ: DBW Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: stromlos offen Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 315 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: mit Wege-Schieberventil Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: NBR Einschraubventil: senkrecht stehende Patrone Ventilart: Druckbegrenzungsventil Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Anschluss: Gewindeanschluss Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindeanschluss
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
stromlos offen
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
315
Einschraubventil:
senkrecht stehende Patrone
Geräteserie:
4X
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
150
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
mit Wege-Schieberventil
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBW
Typenschlüssel:
DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
elektrisch/mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,56*
€ 796,79*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,59*
€ 797,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,67*
€ 949,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,96*
€ 942,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,49*
€ 891,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,07*
€ 856,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,59*
€ 802,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.