Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900924872 4WEH 16 R7X/6EW230N9K4, Wegeschieberventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4032beb042fbdce62248a81a4293c189_600_600
4032beb042fbdce62248a81a4293c189_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900924872
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900924872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Technische Eigenschaften: Spannung V/Hz: Wechselspannung 230 V 50/60 Hz Hauptanschlüsse: 4 Betätigungsart: vorgesteuert Kolbensymbol: R Maximaler Volumenstrom l/min: 300 Federrückstellung: mit Federrückstellung Betätigung: elektrisch Verstellart: elektrisch Ventilart: Wegemagnetventil Maximaler Betriebsdruck bar: 280 Typ: 4WEH Kolbenposition: nicht überwacht Nenngröße: 16 Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Geräteserie: 7X Vorsteuerventil: Hochleistungsventil (Datenblatt 23178) Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: NBR Vorspannventil / Vorsteuerventil: ohne
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
7X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
R
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
280
Maximaler Volumenstrom l/min:
300
Nenngröße:
16
Spannung V/Hz:
Wechselspannung 230 V 50/60 Hz
Typ:
4WEH
Ventilart:
Wegemagnetventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
ohne
Vorsteuerventil:
Hochleistungsventil (Datenblatt 23178)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,04*
€ 1.701,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,80*
€ 1.680,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,64*
€ 1.577,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,68*
€ 1.520,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,21*
€ 1.463,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.