Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900476274 ZDR 6 DP3-4X/25YM, Druckreduzierventil-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c7b6762413a74f4c23b2e49da96b7df5_600_600
c7b6762413a74f4c23b2e49da96b7df5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900476274
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900476274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: ZDR 6 DP3-4X/25YM Ventilart: Druckreduzierventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 50 Typ: ZDR Verstellelement: abschließbarer Drehknopf mit Skala Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 6 Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 25 Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Anschluss: Druckreduzierung in Kanal P1 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Druckreduzierung in Kanal P1
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
25
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
50
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
ZDR
Typenschlüssel:
ZDR 6 DP3-4X/25YM
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Vorsteuerventil:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 290,60*
€ 344,10*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 345,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 688,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.