Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM
Artikel-Nr.:
     4065-70177823
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900476274
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil ZDR 6 DP3-4X/25YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie ZDR Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 5 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierung:
Druckreduzieurng in Kanal P
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Sekundärdruck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: Zwischenplatten Hydraulik, rexroth hydraulik rückschlagventil, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|ZDR 6 D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 345,28*
Lager 4065
35 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 346,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.