Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780870020 0020 Anstoßkappe Runner marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870020_0020_0022_B_zoom.jpg
870020_0020_0022_B_zoom.jpg
870020_0020_0022_B.jpg
Tector_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780870020 0020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4034-069
EAN/GTIN:
     4025888201222
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Technische Eigenschaften: Material Schale: ABS-Kunststoff Farbe: marine Kopfumfang: 54-59 cm Typ: 20 Material Kappe: 100% Baumwolle Norm: EN 812 Größenverstellung: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größenverstellung:
Klettverschluss
Kopfumfang:
54-59 cm
Material Kappe:
100% Baumwolle
Material Schale:
ABS-Kunststoff
Norm:
EN 812
Typ:
20
Weitere Suchbegriffe: tector anstoßkappe, anstoßkappe, anstosskappen blau, 780870020 0020, 4034-069, 870020 0020
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,92*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.