Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810339 1701049 Bundhose Augsburg UNIQUE anthrazit/schwarz, Gr. 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810339_anthrazit-schwarz_B_zoom.jpg
810339_anthrazit-schwarz_B_zoom.jpg
810339_anthrazit-schwarz_B.jpg
810339_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810339 1701049
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-88809-82C49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Ausführung: - strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt - Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Innentasche mit Klettverschluss - Latztasche mit Stifttasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen - Gesäßtaschen, D-Ring - Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen - Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten - gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: anthrazit/schwarz Größe DE: 49 Größenbereich von-bis: 42-62 Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Pflegehinweis: waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet -Teilenummer: 3334471 Sicherheitsausstattung: reflektierende Elemente Verfügbare Farben: dunkelanthrazit/schwarz|kornblau/schwarzblau|rot/schwarz|grün/schwarz|anthrazit/schwarz Zolltarifnummer: 62034311
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe DE:
49
Größenbereich von-bis:
42-62
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Pflegehinweis:
waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet
Precitool-Teilenummer:
3334471
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Elemente
Verfügbare Farben:
dunkelanthrazit/schwarz|kornblau/schwarzblau|rot/schwarz|grün/schwarz|anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot, 12169-442-88809-82C49, 810339 1701049, 780810339 1701049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.