Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800915 0012 Einlegesohle CUSTOM FIT LOW rot, Gr. 40 -evercushion-


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
800915_0002_0030_B_zoom.jpg
800915_0002_0030_B_zoom.jpg
800915_0002_0030_B.jpg
Albatros_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800915 0012
Hersteller:
     EVERCUSHION
Herst.-Nr.:
     204850500000040
EAN/GTIN:
     4051428089012
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ausführung und Verwendung: - erhöht den Tragekomfort - aus atmungsaktivem Schaumstoff und antibakterieller Textiloberfläche - unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie - zertifiziert nach EN ISO 20345 - leicht ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den breiten Fuß bzw. Senkfuß- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Art des Schuhzubehörs: Einlegesohle Größe: 40 Katalog-Rabattgruppe: 8010 Lieferbedingungen: normal Marke: EVERCUSHION -Teilenummer: 3332628 Zolltarifnummer: 82022000
Weitere Informationen:
Art des Schuhzubehörs:
Einlegesohle
Größe:
40
Katalog-Rabattgruppe:
8010
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
EVERCUSHION
Precitool-Teilenummer:
3332628
Weitere Suchbegriffe: albatros einlegesohle, einlegesohle, 204850500000040, 780800915 0012, 800915 0012
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,94*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 6,82*
€ 9,97*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,10*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,70*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 11,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204850500000035
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000036
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000037
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000038
ab € 6,82*
Ähnlich
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.