Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsstift MARKAL, TRADES MARKER ALL-PURPOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659837_B_zoom.jpg
659837_B_zoom.jpg
659837_B.jpg
Laco_Markal_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760659837 WEISS
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Fettstift
Ausführung:- ideal für viele Oberflächen, einschließlich: glatte, raue, rostige oder schmutzige Oberflächen- Markierungen sind reib- und witterungsbeständig und hinterlassen eine fette, dauerhafte Spur- strapazierfähiger Kunststoffhalter beugt Bruch vor und hält Hände und Kleidung sauber- der Druckknopfvorschub ermöglicht eine einfache, einhändige Bedienung- schreibt auf Stahl, Eisen, Stein, Fliesen, Keramik, Holz, Textilien, Glas und Plastik Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Herstellerartikelnummer: 96130 Inhalt: 1 Marker + 12 Minen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
96130
Inhalt:
1 Marker + 12 Minen
Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, fettstift weiß, fettstift, wachsmalstifte markal, 659837 WEISS, 760659837 WEISS, 96130
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,83*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 15,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.