Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsstift MARKAL, CHINA MARKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659833_B_zoom.jpg
659833_B_zoom.jpg
659833_B.jpg
Laco_Markal_Logo.jpg
VPE_12.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760659833 GRUEN
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Fettstift
Ausführung:- kostengünstiger Allzweckmarker für glattes Schreiben auf den meisten Oberflächen- kein Schärfen erforderlich: einfach an der Schnur ziehen und ein weiterer Teil der Schreibspitze liegt frei- feuchtigkeitsbeständiger Marker mit gut sichtbaren Farben für sofortige Identifizierung- schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Pappe, Plastik, Holz, Papier und KartonHinweis:Lieferung nur in angegebener VPE.Preisangabe pro Stück. Technische Eigenschaften: Farbe: grün Herstellerartikelnummer: 96016
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
96016
Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsstift grün markal, trockenmarker grün, trockenmarker, 96016, 659833 GRUEN, 760659833 GRUEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.