Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Signierkreide MARKAL, VPE = 12 Stück


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
659788_B_zoom.jpg
659788_B_zoom.jpg
659788_B.jpg
Laco_Markal_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760659788 GELB
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     44010200
EAN/GTIN:
     3660447100304
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Ausführung:- sechseckig, angespitzt- Länge 120 mm, Ø 11 mm- Einsatztemperatur von -20 °C bis +50 °C- nur für trockene Untergründe geeignet- zur Kennzeichnung fast aller Materialien (auch rauhe Oberflächen), u.a. Metall (kalt und heiß), Stein, Papier, Leder, Kunststoff, Holz- Preis pro VPE Technische Eigenschaften: Farbe: gelb Herstellerartikelnummer: 44010200
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
44010200
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, signierkreide 120x11mm, fettsignierkreide, fettsignierkreide gelb, 760659788 GELB, 44010200, 659788 GELB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 9.000 Gebinde
Mindestbestellmenge: 3 Gebinde
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Gebinde
€ 11,32*
€ 13,47
pro Gebinde
ab 6 Gebinde
€ 10,91*
€ 12,98
pro Gebinde
ab 7 Gebinde
€ 8,15*
€ 9,70
pro Gebinde
ab 13 Gebinde
€ 7,52*
€ 8,95
pro Gebinde
ab 15 Gebinde
€ 7,28*
€ 8,66
pro Gebinde
ab 27 Gebinde
€ 6,73*
€ 8,01
pro Gebinde
ab 30 Gebinde
€ 6,63*
€ 7,89
pro Gebinde
ab 60 Gebinde
€ 6,48*
€ 7,71
pro Gebinde
ab 9000 Gebinde
€ 5,14*
€ 6,12
pro Gebinde
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.