Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwischtuch Rollen, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
612700_0010_0012_B_zoom.jpg
612700_0010_0012_B_zoom.jpg
612700_0010_0012_B.jpg
Kimberley-Clark_Logo.jpg
VPE_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612700 0012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     485205
EAN/GTIN:
     4004231485205
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Ausführung:- hochwertiges Wischtuch, perforiert- besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet- sehr absorptionsstark und reißfest- Preis pro VPE Technische Eigenschaften: Herstellerartikelnummer: 485205 Lagen: 3× 18 g/m² Rollen Ø cm: 39 Rollen pro VPE: 1 Rollenlänge m: 360 Tuchanzahl: 1000 Tuchgröße B × L cm: 38 × 36
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
485205
Lagen:
3× 18 g/m²
Rollen Ø cm:
39
Rollen pro VPE:
1
Rollenlänge m:
360
Tuchanzahl:
1000
Tuchgröße B × L cm:
38 × 36
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
795
pro Paket
€ 7,50*
ab € 18,76*
€ 27,02*
1 Tag
74
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 25,99*
€ 36,29*
Lager 8670
21
pro Paket
€ 4,90*
ab € 26,45*
€ 40,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,92*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,90*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.