Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrwasserpinsel NÖLLE, mit gedrehtem Drahtstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0120_0140_B_zoom.jpg
612501_0120_0140_B_zoom.jpg
612501_0120_0140_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0140
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     595.24
EAN/GTIN:
     4250560503343
Suchbegriffe:
Bohrwasserpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
Flussmittelpinsel
Ausführung:- reine Borste mit gedrehtem Drahtstiel, vernickelt- für Öl, Benzin oder Bohrwasser Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 240 Herstellerartikelnummer: 595.24
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
240
Herstellerartikelnummer:
595.24
Weitere Suchbegriffe: Lötwasserpinsel, bohrwasserpinsel, 760612501 0140, 612501 0140, 595.24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5719*
€ 0,7519*
Lager 8670
30
20
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 1,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.