| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-760611793 0010 Herst.-Nr.: 488823 EAN/GTIN: 5704049907546 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- hergestellt aus hochfestem Aluminium- vollgepackt mit unglaublicher Power: 2.000 Lumen- eine zusätzliche Sicherung schützt die Lampe bei versehentlicher Bedienung vor starker Wärmeentwicklung- kann als temporäres Flutlicht verwendet werden- dank Stirnband auch als Kopflampe einsetzbar- mit integriertem MagnetfußLieferung:Inklusive 1 Akku, Kopfband (50-70 cm) mit Halterung,USB-Kabel und selbstklebende Helmhalterung. Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 110 Gewicht g: 111 Herstellerartikelnummer: 488823 Leuchtdauer h: 2,25 - 260 Leuchtstärke Lumen: 6-2.000 Leuchtweite m: 165 Schutzklasse: IP68 Stromquelle: Li-Ion Akku3.000 mAh (10,8 Wh) Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 110 | Gewicht g: | 111 | Herstellerartikelnummer: | 488823 | Leuchtdauer h: | 2,25 - 260 | Leuchtstärke Lumen: | 6-2.000 | Leuchtweite m: | 165 | Schutzklasse: | IP68 | Stromquelle: | Li-Ion Akku3.000 mAh (10,8 Wh) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,38* | € 116,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 116,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,41* | € 116,31* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,81* | € 179,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|