| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-662761 Herst.-Nr.: 5266005 EAN/GTIN: 5704049907546 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Multifunktionsleuchte M6xr Ausführung: Gehäuse aus hochfestem, eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit 2-stufigem Druckschalter (High- und Dimmer-Funktion) und goldbeschichteten Kontakten. Fest eingestelltes gemischtes Licht 30°/70°. Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Arbeitstemperatur –20 °C bis +50 °C. Lieferumfang: Mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3000 mAh, USB-Kabel, Helmhalterung und Stirnband. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 2000/6–600 lm | Brenndauer: | 2,5–260 h | Reichweite: | 165 m | Stirnbandlänge: | 500–700 mm | Markenname: | suprabeam | Herstellername: | STEINER A/S | Herstellerartikelnummer: | 5266005 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,29* | € 107,08* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,46* | € 115,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,49* | € 115,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,13* | € 179,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|