Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpresse BERG & SCHMID, mit Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593300_150_B_zoom.jpg
593300_150_B_zoom.jpg
593300_150_B.jpg
Berg_Schmid_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750593300 HZ150
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4399901300057
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Ausführung:- die Kraftübertragung erfolgt über eine Zahnstangenkonstruktion- im Gegensatz zu Pressen mit Kniehebel steht bei diesen Pressen die volle Druckleistung auf der gesamten Hublänge zur Verfügung- sie finden Ihren Einsatz dort, wo während des Arbeitsvorganges ein konstanter Druck benötigt wird Technische Eigenschaften: Arbeitshöhe von - bis mm: 75-170 Ausladung mm: 70 Breite der Nutensteine mm: 10 Druckkraft kN: 1.5 Gewicht kg: 9.5 Grundfläche mm: 115 × 175 Grundflächenlänge mm: 175 Hub mm: 40 Spindelbohrung mm: 10 H7 Spindeldurchmesser mm: 20 Ständerhöhe mm: 290 Tischfläche mm: 115 × 70
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe von - bis mm:
75-170
Ausladung mm:
70
Breite der Nutensteine mm:
10
Druckkraft kN:
1.5
Gewicht kg:
9.5
Grundfläche mm:
115 × 175
Grundflächenlänge mm:
175
Hub mm:
40
Spindelbohrung mm:
10 H7
Spindeldurchmesser mm:
20
Ständerhöhe mm:
290
Tischfläche mm:
115 × 70
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, kniehebelpresse hub 40mm, 593300 HZ150, 30005, 750593300 HZ150
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 335,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 335,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,61*
€ 336,00*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,41*
€ 338,96*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 343,87*
€ 384,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.