Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpresse 150kp Zahnstange BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelpresse 150kp Zahnstange BS
Handhebelpresse 150kp Zahnstange BS
Handhebelpresse 150kp Zahnstange BS
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4330816412541
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4330816412541
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Handhebelpresse Konstanter Druck während des Arbeitsvorganges, Hubregulierung durch Anschlagschraube. Anwendung: Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Modell:
HZ 150
Ausladung:
70 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Tischfläche:
115 x 70 mm
Arbeitshöhe:
75–170 mm
Druckkraft:
1,5 kN
Hub:
40 mm
Kraftübertragung:
Zahnstange
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Spindelführung:
50 mm
Nutbreite:
10 mm
Ständerhöhe:
290 mm
Grundfläche:
115 x 175 mm
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, kniehebelpresse hub 40mm, Handwerkzeuge, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, III, (online)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,00*
€ 337,12*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,10*
€ 337,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,59*
€ 338,32*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 341,60*
€ 4,90*
ab € 302,84*
€ 345,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.