Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
560922_B_zoom.jpg
560922_B_zoom.jpg
560922_B.jpg
Peddinghaus_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750560922 1500
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     101011500
EAN/GTIN:
     4016134001673
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
peddinghaus brecheisen
brecheisen
Ausführung:- aus Spezialstahl mit gerader Schneide und Spitze- gehärtet und lackiert Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 8 Länge Zoll: 1500 Material: Spezialstahl Oberflächenausführung: gehärtet|lackiert Schaft Ø mm: 30
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
8
Länge Zoll:
1500
Material:
Spezialstahl
Oberflächenausführung:
gehärtet|lackiert
Schaft Ø mm:
30
Weitere Suchbegriffe: 101011500, 560922 1500, 750560922 1500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 37,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 38,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.