Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider KNIPEX, verchromt mit Mehrkomponentenhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
553505_B_zoom.jpg
553505_B_zoom.jpg
553505_B.jpg
DIN_ISO_5749.jpg
Knipex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750553505 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 180
EAN/GTIN:
     4003773043706
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
knipex vde-seitenschneider 180 mm
Ausführung:- aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet- mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 61 HRC)- für harten und weichen Draht- präziser Schnitt bei feinen CU-Drähten- exakter Schnitt bis in die Schneidenspitzen- Schneide mit Facette Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 5749 Gesamtlänge mm: 180 Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl Oberflächenausführung: Öl gehärtet|verchromt Schneidleistung harter Draht (HRC 48) Ø mm: 2.5 Schneidleistung mittelharter Draht (HRC 40) Ø mm: 3 Schneidleistung weicher Draht (HRC 19) Ø mm: 4 VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 5749
Gesamtlänge mm:
180
Material:
Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberflächenausführung:
Öl gehärtet|verchromt
Schneidleistung harter Draht (HRC 48) Ø mm:
2.5
Schneidleistung mittelharter Draht (HRC 40) Ø mm:
3
Schneidleistung weicher Draht (HRC 19) Ø mm:
4
VDE-geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider knipex, vde-seitenschneider 180 mm, 750553505 180, 70 05 180, 553505 180
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 16,91*
€ 20,68*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 16,82*
€ 20,73*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 20,91*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 21,31*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 29 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.